品番 : EA798CG-56
品名 : 78x138x45mm [電波]置時計(AC電源)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8RZ121-002 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 機能 | アラーム、スヌーズ、ライト(一時点灯)、カレンダー、温湿度表示、環境目安表示、12/24時間制表示切替、2段階角度調節 |
| 電源 | ACアダプター(付属)、バックアップ電池:単4マンガン電池×3本(別売) | サイズ | 138(W)×45(D)×78(H)mm |
| 重量 | 182g(ACアダプター含まず) | 材質 | 枠:プラスチック |
| カラー | 黒 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 多機能表示電波めざまし時計 | |||
| 角度調節機能付 | |||
| 電子音アラーム | |||
| 12時間/24時間表示切換式 | |||
| カレンダー表示機能付(2099年12月31日まで表示可能) | |||
| 温度表示機能付(-9.9~50℃) | |||
| 湿度表示機能付(20~95%) | |||
| 注意報表示(食中毒・カビ、ダニ・インフルエンザ・熱中症) | |||
| 最高・最低温度湿度表示(25時間以内の最高/最低の温度・湿度表示) | |||
| ACアダプター付 | |||
| LEDバックライト付 | |||
| 電池交換お知らせ機能…電池の交換時期になるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。 | |||
| 電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 電波受信OFF機能付…電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 |
|||
| スヌーズ・アラームオートストップ機能付 | |||
| アラームモニター付…アラーム音を確認できます。 | |||
| 交流式電気時計 | |||
| ※注意報表示は、公的機関の発令等とは連動しておりません。目安としてお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/11 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
代替品
![]() |
|

