品番 : EA798CG-72A
品名 : 194x242x32mm [電波] 掛・置兼用時計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8RZ140-019 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz電波自動選局 | 電源 | 単3電池×2個(別売) |
| サイズ | 242(W)×32(D)×194(H)mm | 重量 | 510g |
| 材質 | 枠:プラスティック | 配色 | 19 シルバーメタリック色 |
| 機能 | 12/24時間表示切換 カレンダー(2099年12月31日まで表示可能) 高精度温湿度計表示 環境目安表示(LCD表示) |
||
| 掛置兼用 | |||
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信ON/OFF機能、サーチ機能…電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 |
|||
| 12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式 | |||
| カレンダー付き(2099年12月31日まで表示可能) | |||
| 温度表示付±1℃(-9.9~50℃) | |||
| 湿度表示付±3%(20~95%RH) | |||
| 環境目安表示付(LCD表示) ※熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,250 円(税抜)/ 10,175 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
