品番 : EA798CN-15
品名 : φ265mm 掛時計(温度・湿度計付)
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | EX-5471 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ265×45 | 測定範囲 | 温度:-30~50℃ 湿度:0~100%RH |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | 風防材質 | ガラス |
| 機能 | お天気シグナル、温度計、湿度計 | 重量 | 720g(電池含) |
| 天気予報ランプ付(半径20km圏内の8~12時間後) | |||
| PS樹脂枠 | |||
| スイープ秒針 | |||
| 気圧センサを内蔵し気圧の変化から約半日後のお天気を予測します。 | |||
| お天気シグナルは「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4種類です。 | |||
| 夜就寝前に見れば翌朝の、朝お出かけ前に見れば午後のお天気傾向がわかります。 | |||
| 室内環境の目安に最適な温度計、湿度計も搭載。 | |||
| LEDランプが明日の天気をキャッチ。照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。 | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,370 円(税抜)/ 10,307 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/25 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
