品番 : EA798CR-3A
品名 : 195x151x 62mm 目覚まし時計(FM/AM ラジオ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
クオーツ | |||
機能 | AM・FMラジオ、アラーム、スヌーズ、 懐中電灯、文字板照明ライト、 非常用ブザー(約90dB)、手動発電 |
電源 | 単3アルカリ電池×4本(付属) (時計用:単3電池×1本、 ラジオ・ライト用:単3電池×3本) |
---|---|---|---|
サイズ | 195(W)×62(D)×151(H)mm | 重量 | 700g |
プラスチック枠(ABS) | |||
ステップ秒針 | |||
アラーム機能 | 電子音(連続)とラジオの選択式 | ||
音量調節付(ボリューム式) | |||
スヌーズオートストップ機能 | |||
イヤホン端子付 | |||
ACジャック付(ACアダプターで充電可能/別売) | |||
携帯電話・スマートフォン充電用ジャック付 | |||
携帯電話・スマートフォン充電用コード付属 (一部対応していない機種があります) |
|||
災害時にも役に立つ、 多彩な機能を搭載した防災用クロック |
|||
付属品 | 単3アルカリ電池×4本、 充電ケーブル×1本、 充電プラグアダプター×3種、 保証書、取扱説明書 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/19 22:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |