詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CS-3

品名 : 105x245x 56mm [衛星電波]目ざまし時計

セイコー スペースリンク置時計
ご家庭からオフィスまで幅広くお使いいただけます

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 GP501W
サイズ 245(W)×56(D)×105(H)mm 電源 単3電池×3本(付属)
電池寿命 約1年間 重量 520g
材質 プラスチック枠(白パール塗装)
前面:プラスチック
温度表示 測定範囲:0~40℃
測定精度:±2℃
湿度表示 測定範囲:25~85%RH
測定精度:±8%RH(25℃)
デジタル文字高 最大37mm
注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
衛星電波受信機能
衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)
2100年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです
温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。
電子音アラーム(ダンダントーン)…アラーム(目覚まし)を電子音(ピピ音)でお知らせします
スヌーズ…アラームを止めても数分後に再び鳴り出します。寝坊の心配がありません。
ライト…ライトで文字板面を照らします
電池切れ予告機能…電池切れが近づくとお知らせします
アラームモニター…アラーム音をアラームセット時刻以外にも聞くことができます
電波到達距離約15m
受信可能となる距離が、従来の電波クロックと比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波クロックでは受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。
最短約10秒で受信完了
従来の電波クロックは4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。
世界中どこでも時刻修正
GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。
家電・OA機器のノイズに強い
GPS衛星から発信される電波の周波数は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。
アラームオートストップ(約5分間)
時差修正機能
六曜表示機能(2030年12月31日まで)
12/24時間制切替
時刻/カレンダー表示切替
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1944ページ
ウェブカタログ画像
  • 時刻/カレンダー表示切替

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top