詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CS-4

品名 : 141x202x 67mm [電波]置時計・ソーラー電源

シースルーパネルの透明感でデスクまわりもスッキリ
温湿度表示やカレンダーなどの機能をもつハイブリッドソーラークロック

仕様

メーカー セイコー(SEIKO) 型番 SQ690S
周波数 40kHz/60kHz自動選局 電源 ソーラー電源+補助電池(CR123A)×1個(付属)
サイズ 202(W)×67(D)×141(H)mm 重量 350g
材質 プラスチック枠(銀色メタリック塗装)
前面:プラスチック
電池寿命 補助電池:約5年間
温度表示 測定範囲:0~40℃
測定精度:±2℃
湿度表示 測定範囲:25~85%RH
測定精度:±8%(25℃)
デジタル文字高 最大41mm 注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信機能
2099年までのフルオートカレンダー機能…うるう年でも修正がいらないカレンダーです
温湿度表示…お部屋のコンディション管理に便利です。
シースルーパネル
時刻/カレンダー表示切替式
12時間制/24時間制切替式
ハイブリッドソーラー(光発電セル+補助電池)
※明るい場所ではソーラーで、暗い場所では補助電池で動きます(充電はしません)。
※一般的な家庭の明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上使用した場合、補助電池は約5年間もちます。
※暗い場所で使用し続けた場合、補助電池で約3年間動きます。
※目ざまし機能は、ついておりません。
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 22:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1945ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top