品番 : EA800AR-101
品名 : 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:140mm、B:155mm、 C:117mm、D:40×84mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20g | 材質 | レンズ:ポリカーボネート |
| 高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】 | |||
| つるとノーズパッドはゴム製のため長時間着用していてもしっかりフィットします。 | |||
| 耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ | |||
| 快適なフィット感を提供する軽量設計 | |||
| ソフトラバーノーズパッド付 | |||
| つるにソフトラバー付 | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| EN166規格 K,N適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 155 (2026/11/07 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
