品番 : EA800AR-111
品名 : 保護めがね(クリアー/アンチフォグ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
便利なネックコード付の保護めがねです
仕様
| めがねサイズ | A:140mm、B:162mm、 C:124mm、D:36×64mm |
重量 | 46g |
|---|---|---|---|
| レンズカラー | クリアー | 材質 | レンズ:ポリカーボネート(曇り止め) |
| 付属品 | ネックコード、収納袋 | ||
| 幅の広いつるでこめかみ部分を保護します。 | |||
| 軽量フレームで快適なフィット感を提供します。 | |||
| 黒縁でスタイリッシュ | |||
| ネックコードは長さ調節可能 | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/17 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2166ページ | ||||
代替品
![]() |
|

