詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AW-1

品名 : 保護めがね(検査用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 SF203AF
レンズカラー イエロー めがねサイズ(mm) A:135、B:120、
C:105、D:43×75
フレーム材質 ポリカーボネート 重量 18g
仕様 曇り止めレンズ 用途 組み立ておよび機械作業などに。
紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット
青みを抑えてコントラストがはっきりと見えるので、屋内での細かい検査・検品・組立作業に最適です。
黄色のレンズが視野を明るくし、目の疲れを軽減させます。
独自の圧力分散技術によりパーツを調整することなく、快適にフィットします。
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 15:16現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA800CG-15
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top