品番 : EA800AW-6
品名 : 保護めがね
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | SF401AF-FM |
---|---|---|---|
曇り止めレンズ | |||
ソフトで顔あたりのいいガスケット付(取り外し可) | |||
ガスケットで保護めがねと顔の隙間を減らして、粉塵が入ってくるのを防ぎます。 | |||
レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:140、B:125、 C:115、D:45×75 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 03:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。