品番 : EA800C-33
品名 : 保護めがね(クリアー・屋内外用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ポリカーボネートレンズ | |||
メタルフレーム | |||
レンズカラー | クリアー(インドア/アウトドア) | ||
---|---|---|---|
99.9%UVカット | |||
キズ防止コーティング | |||
めがねサイズ | A:137mm、B:142mm、 C:63mm、D:41×80mm |
重量 | 37g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800C-31 保護めがね(クリアー) |
EA800C-32 保護めがね(ライトブルー) |
EA800C-33 保護めがね(クリアー・屋内外用) |