品番 : EA800E-64
品名 : 保護めがね(クリアー)
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:135mm、B:150mm、 C:140mm、D:40×55mm |
|---|---|---|---|
| ハードポリカーボネートレンズ | |||
| 99.9%UVカット | |||
| つるにラバー付 | |||
| メガネの上から装着できます(最大145mm幅まで) | |||
| レンズ両サイドの窓により、視界が広く取れます | |||
| 米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
| ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 | |||
| 米国軍用規格:MIL-PRF-31013に準拠(衝撃試験テスト済) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 17:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2168ページ | ||||
代替品
![]() |
|

