品番 : EA800EA-1
品名 : ゴーグル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | レンズ:モールドポリカーボネートレンズ ストラップ:ネオプレンラバー |
レンズカラー | クリアー |
---|---|---|---|
SuperCoat(特殊コーティング)仕様で曇り止め、引っかき傷防止、帯電防止機能があります | |||
4つの大きな通気孔があり、ゴーグル内の熱気を逃がします | |||
めがねサイズ | A:147mm、D:70×90mm | 重量 | 120g |
99.9%UVカット | |||
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010+に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です) | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN-166に準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 14:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|