詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800EA-25

品名 : ゴーグル(スモーク・アンティフォグ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ポリカーボネートレンズ
ハードコートレンズ
曇り止めレンズ
99.9%UVカット
レンズカラー スモーク
ラバーバンド(調整可能)
通気孔機能で優れた通気性を発揮
めがねサイズ A:130mm、D:70×85mm
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 10:06現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top