詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LA-20

品名 : セーフティーグラス

仕様

BOBSTER(ボブスター) Raptor II レンズカラー 3色(クリアー・スモーク・アンバー)
めがねサイズ A:129mm、B:157mm、
C:118mm、D:34×67mm
付属品 ストラップ、ケース
レンズ3色×めがね/ゴーグルの2WAY仕様
ポリカーボネートレンズ
スモークレンズは曇り止めレンズ
100%UVカット
発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付
(取替式)
付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
付属の携帯用ケースにはフック・ベルト通し付き
通気孔付
レンズは飛散防止ポリカーボネート製です。
取り外し可能なフォームインサートが2セット含まれており、風の吹き込みを軽減し、常にクリアな視界を保ちます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/02 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2165ページ

代替品

EA800EA-21
  • 品番

    EA800EA-21

  • コメント

    違い:レンズ1色・サイズ等

ウェブカタログ画像
  • めがね/レンズ:アンバー
  • めがね/レンズ:スモーク\n
  • ゴーグル/レンズ:スモーク
  • めがね/レンズ:クリアー\n
  • レンズカラー:3色\n(クリアー・スモーク・アンバー)\n
  • めがね/レンズ:スモーク
  • ゴーグル/レンズ:スモーク\n
  • A:129mm B:157mm \nC:118mm D:34×67mm\n
  • レンズ取付け方
  • レンズ取外し方
  • パッド取付け方法
  • 突起部分を差し込みストラップの取付け可能
  • アタッチメント、ゴーグルストラップ\nめがねクロス、専用ケース付\n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top