詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LA-22C

品名 : セーフティーゴーグル(クリアー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

BOBSTER(ボブスター) Cruiser レンズカラー クリアー
めがねサイズ A:100mm、D:45×65mm ストラップ幅 25mm
付属品 携帯ポーチ
ポリカーボネートレンズ
曇り止めレンズ
100%UVカット
熱可塑性プラスチックフレーム
フレームに発泡ウレタンパッド付
フレーム両側の換気スリットと曇り止めレンズがレンズの曇りを防ぎクリアな視界を提供
上下左右に通気孔が開いています。
風を遮断し密閉度の高いフィット感
布ゴム製ストラップ(調整可能)
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,770 (税抜)/ 4,147 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 15:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2223ページ

代替品

EA800LA-24
  • 品番

    EA800LA-24

  • コメント

    サイズご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • レンズ:クリアー
  • レンズ:クリアー
  • 通気孔形状
  • フレームに発泡ウレタンパッド付
  • A:100mm  D:45×65mm
  • 専用ポーチ付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top