詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LA-35

品名 : セーフティーグラス(調光レンズ/アンチフォグ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

BOBSTER(ボブスター) Hooligan レンズカラー クリアー
めがねサイズ A:130mm、B:150mm、
C:78mm、D:37×61mm
重量 約30g
付属品 ポーチ
ポリカーボネートレンズ
紫外線量によりレンズの色が変化する調光レンズ搭載
100%UVカット
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/17 10:49現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA800LA-80
  • 品番

    EA800LA-80

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • レンズ:クリアー
  • 紫外線量でレンズの色が変化する調光レンズ搭載
  • ポリカーボネートレンズ
  • レンズ:クリアー\n
  • 99.9%UVカット
  • A:130mm B:150mm \nC:78mm  D:37×61mm\n
  • 専用ポーチ付\n

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top