詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LA-51A

品名 : セーフティーグラス(レンズ3色セット付)

仕様

BOBSTER(ボブスター) Enforcer 重量 めがね単体:40g
レンズカラー 3色
(クリアー・スモーク・アンバー)
材質 レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、
フレーム:グリルアミドTR90
めがねサイズ(mm) A:145、B:150、
C:118、D:40×70
付属品 収納ケース、めがね拭き、
レンズ3色
風や飛散物から目を保護します。
曇り止めレンズ(スモークレンズのみ)
100%UVカット
ソフトラバーノーズパッド付
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,190 (税抜)/ 9,009 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/05 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2168ページ
ウェブカタログ画像
  • レンズ:アンバー
  • レンズ:スモーク
  • レンズ:クリアー\n
  • レンズ:スモーク\n
  • フレーム形状\n
  • 曇り止めレンズ(スモークのみ)
  • レンズカラー:3色\n(クリアー・スモーク・アンバー)\n
  • 収納ケース
  • A:145mm B:150mm\nC:118mm D:40×70mm
  • レンズ取外し方\n
  • めがねクロス、専用ケース付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top