品番 : EA800LA-9
品名 : セーフティーグラス
仕様
BOBSTER(ボブスター) | Gunner | レンズカラー | 2色(調光スモーク・クリアー) |
---|---|---|---|
めがねサイズ | A:131mm、B:153mm、 C:86mm、D:39×62mm |
付属品 | ストラップ、ケース |
レンズ2色×めがね/ゴーグルの2WAY仕様 | |||
ポリカーボネートレンズ | |||
100%UVカット | |||
付属のヘッドストラップに取替えるとゴーグルとしても使用できます。 | |||
ゴーグル用ストラップは布ゴム製(幅20mm) | |||
フレームにソフトフォームパッド付(取外可能) | |||
通気孔付 | |||
付属のスモークレンズは紫外線量に応じてレンズ色が変化する調光タイプ | |||
付属の携帯用ケースにはフック・ベルト通し付き | |||
調光レンズは紫外線量によりレンズの色が変化します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/06/17 22:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2264ページ |