品番 : EA800LC-1
品名 : フェイスプロテクター
仕様
| フェイスガードサイズ | 185×190mm | ベルト長 | 42cm(調整可) |
|---|---|---|---|
| レンズタイプ | クリアー | 材質 | フレーム:PVC・ナイロン66 レンズ:ポリカーボネート |
| 作業時の顔面を、飛沫・飛散物から守るフェイスガードゴーグル | |||
| 研磨・切断・草刈・塗装作業などに | |||
| ポリカーボネート(強化プラスチック)レンズのガードフェイスで安心作業 | |||
| 顔によりフィットするように設計されたクッション付き | |||
| 曇り止め加工付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/28 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2163ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

