品番 : EA800MB-31
品名 : [DS2] マスク(防塵用/1枚)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1733 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 70Pa以下 |
| 入数 | 1枚 | 排気抵抗 | 70Pa以下 |
| 使用限度時間 | 16時間 | 用途 | 溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用に。 |
| 国家検定合格品(区分DS2) | |||
| 簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 | |||
| 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 | |||
| 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線におり、フィット感抜群。 | |||
| 排気弁付き。 | |||
| 活性炭入り。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2171ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚

