品番 : EA800MF-46
品名 : 簡易防臭マスク (20枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:ポリプロピレン、帯電極細不織布 耳紐:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン フィルター:ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン ノーズブリッジ:ポリプロピレン |
||
---|---|---|---|
耳かけ式 | |||
入数 | 20枚入り | 粉塵用フィルター性能 | 捕集効率:92% 吸気抵抗:13.7Pa |
特長 | ・フィット性の高いプリーツマスク ・フィルター入り3層構造 ・帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集 ・口元側に高性能活性炭フィルターを配置、高い防臭性能を実現 ・外観上、活性炭フィルターが目立たない構造 ・個包装タイプなので保管や持ち運びに便利 |
用途 | 粉塵対策用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 23:53現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|