品番 : EA800MF-47
品名 : 簡易粉塵マスク (50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体:ポリプロピレン、ポリエステル、パルプ、ポリエチレン 耳紐:ポリウレタン、ポリエステル ノーズブリッジ :ポリエチレン、鉄 |
サイズ | 折りたたみ時:175×95mm |
---|---|---|---|
フィルター性能 | 捕集効率:97%、吸気抵抗:27Pa | 入数 | 50枚入り |
特長 | ・鳥のくちばしを思わせるユニークな立体形状 ・口元空間を広々と確保する立体構造 ・口元の空間が広々と保たれるため、息苦しさを軽減し、快適な装着感。 ・帯電機能を持たせたメルトブローン不織布製の高機能フィルター採用 ・側部の隙間を防ぐサイドカバーフィルム付、粉塵の侵入を改善。 ・フィット感を高めるワイヤー入りノーズブリッジ。 ・形状保持力の高い金属ワイヤー入りで、顔にぴったりフィット。 ・ソフトなゴムひもで長時間使用時の耳への負担を軽減。 |
用途 | 粉塵の発生する様々な作業場に |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 06:46現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |