品番 : EA800MJ-22C
品名 : [N 95] マスク(15枚)
仕様
吸気抵抗(平均実測値) | 81Pa以下 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
---|---|---|---|
捕集効率 | 95%以上 | 入数 | 15枚入り |
【N95】微粒子用粉じんマスク | |||
首かけタイプ | |||
ダスト(微粒子)用 | |||
日本人仕様 | |||
高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ | |||
柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さが向上 | |||
長さ調整可能なゴム製ストラップ | |||
首からぶら下げることができ、マスクを使用しない時にも便利 | |||
100% PVC フリー | |||
【特長】 ・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、 使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。 Not resistant to oil (耐油性はない) 95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000㎜以下)捕集効率~を意味しています。 防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。 NIOSHの定めるマスク用規格の中では、最もベーシックなものです。 ・排気弁付(呼気の熱が溜まるのを防ぎます。) ・ポリメッシュスケールにより型崩れが少なく長持ちします。 ・ノーズピースはソフト素材を使用、再調整が不要で快適に使用できます。 |
|||
【使用対象】 1.油分のない微粒エアゾール(煙霧質) |
|||
【使用できないもの】 1.ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気 2.未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質 3.最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。 |
|||
【使用方法】 1.ストラップの先端を首の後で止めてください。 2.鼻とあごがマスクの中にスッポリはまるように取付けてください。 3.輪状のストラップを後頭部にかけてください。 4.使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。 5.使用しない時は、首の後で止めたストラップの先を外すと、首からぶら提げることができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 54 (2024/05/17 23:50現在) |
||||
商品入数 | 15 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2271ページ |
代替品
|