品番 : EA800MJ-41
品名 : [N 95/S] マスク(快適呼吸型/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | S | ||
---|---|---|---|
PVCフリー | |||
首・後頭部がけタイプ | |||
通常の防塵マスクに比べ、全体の表面積がほぼ倍になり、排気弁付タイプと同等な呼吸レベルを実現しました。 | |||
油分を含まない粒子エアロゾルに対するN95防塵機能を有しています。 | |||
マスクの吸排気抵抗を軽減、涼しくより快適に呼吸するための通気を実現。 | |||
ユニークな流線型により、マスク表面が従来の2倍に拡大することによりバルブ無でもマスク内は快適。 | |||
マスクの外側では有害な粉塵やほこりを捕集し、内側では、不快な湿気を外に逃がします。 | |||
金属製ノーズバンドを使用していないため、再調整の必要がなく不快感がありません。 | |||
吸気抵抗(平均実測値) | 25Pa以上 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
入数 | 10枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 00:06現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)