品番 : EA800MM-12
品名 : [DS2] マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
仕様
捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 50Pa以下 |
---|---|---|---|
排気抵抗 | 36Pa以下 | 使用限度時間 | 15時間 |
二酸化炭素濃度上昇値/死積 | 1.0%以下/400cm3以下 | しめひも | 2本ひもタイプ |
入数 | 10枚 | FFリップ(フリーフィットリップ) | 面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。 |
形状復元構造 | 両面内側を保形ネットで補強しているため、休憩時などで一時的に折り曲げても型崩れしません。 また、一時的に使用しないときにマスクを閉じて、マスク内に粉じんなどが入るのを防ぐことができる為、衛生的です。 |
||
国家検定合格品[区分DS2] | |||
国家検定合格品(第TM340、TM628号) | |||
呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク | |||
FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。 | |||
休憩時や持ち運び時など、一時的に折りたたむことができます。 | |||
排気弁付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 49 (2024/05/16 10:37現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2270ページ |
拡大