品番 : EA800MM-2
品名 : [DS1] マスク(防塵・防臭/排気弁付/10枚)
仕様
| 型式 | ハイラック555 | 捕集効率 | 80.0%以上 |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 43Pa以下 | 排気抵抗 | 28Pa以下 |
| 使用限度時間 | 13時間 | 二酸化炭素濃度上昇値/死積 | 1.0%以下/400cm3以下 |
| しめひも | 2本ひもタイプ | 入数 | 10枚 |
| FFリップ(フリーフィットリップ) | 面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。 | ※注意※ | 危険!防毒マスクではありません。 |
| 国家検定合格品[区分DS1] | |||
| 国家検定合格品(第TM384号) | |||
| 呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク | |||
| FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。 | |||
| 低濃度のオゾンを同時に除去する、活性炭フィルタ使用のマスクです。 | |||
| 排気弁付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/12/08 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2230ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
