詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800ND-2

品名 : [N95] マスク(20枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 8210-N95
あごを優しく包み込み、フィット性に優れています。
首・後頭部がけタイプ
捕集効率 95%以上 吸気抵抗 343Pa以下
入数 20枚入り
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 10:23現在)

商品入数 20 販売単位

代替品

EA800ND-2A
  • 品番

    EA800ND-2A

  • コメント

    変更点:メーカー型番・単価

ウェブカタログ画像
●入数:20枚
  • ●入数:20枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top