品番 : EA800NH-41
品名 : [フリー] 防毒マスクセット(ガス作業用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 1200/3303J |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | フリー |
| 重量 | 面体:54g 吸収缶:90g |
吸気抵抗 | 8Pa(面体) |
| 排気抵抗 | 53Pa(面体) | 適用ガス | 有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス |
| 通気抵抗 | 99Pa(吸収缶) | 除毒能力 | 有機ガス:185分 亜硫酸ガス:336分 ハロゲンガス:480分 酸性ガス:755分 |
| 使い切りだから衛生的に使える防毒マスクセットです。 | |||
| コンビネーション用の吸収缶3303Jが同梱されています。 | |||
| 有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスに対応しています。 | |||
| 吸収缶と面体とのセット製品なので組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業ができます。 | |||
| 軽量で長時間装着しても疲れにくく、また小型なので作業の邪魔になりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/22 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2174ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
