詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PA-25

品名 : 470x254mm フェイスガード(あごガード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容> ヘッドギアとフェイスガードのセット品
  EA800PA-1(ヘッドギア)×1
  EA800PA-21(フェイスガード)×1
ヘッドギア材質 ポリエチレン
フェイスガード材質 レクサン 頭サイズ 51~60mm
フェイスガードサイズ 470×254×1.5(厚)mm 重量 420g
あごガード付タイプ
ヘルメットの上には装着不可
直接被ってください
あごガード付属
99.9%UVカット
汗止めバンド付き
ラチェット式でサイズ調整可能
米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です)
傷が付きにくく、衝撃・熱にも強く丈夫!
追加説明
カタログ価格

5,120 (税抜)/ 5,632 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/03 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2163ページ

代替品

EA800P
  • 品番

    EA800P

  • コメント

    あごガード無し

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top