品番 : EA800PA-41
品名 : フェイスプロテクター(スチールメッシュ)
仕様
| <セット内容> | フェイスガード+ヘッドギヤー | 頭サイズ | 約52~63cm |
|---|---|---|---|
| フェイスガードサイズ | 203×305mm | フェイスガード材質 | スチールメッシュ |
| フェイスカラー | スモーク | ||
| ラチェット式でサイズ調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2163ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA800PA-61 : ヘッドギヤー |
| セット商品 | EA800PA-81 : 203x305mm フェイスガード・スクリーン(スチールメッシュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
