品番 : EA800PB-15
品名 : フェイスプロテクター(ヘルメット取付型)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.3207 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替フェイスプロテクター | フェイスガードサイズ | 200×200(H)mm |
| 材質 | ステンレス製 | 用途 | 森林関係の作業、刈払い作業やチェーンソー使用時に。 |
| 3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、弊社以外のヘルメットにも取り付け可能です。 (形状によっては取り付け出来ない場合もございます。) |
|||
| フェイスガードは跳ね上げ可能です。また、ヘルメットに沿ってあがります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2159ページ 2486ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA768HM-13 : 防災面(ヘルメット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※ヘルメットは別売です
