詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PN-6

品名 : #5-#13 溶接用ゴーグル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

遮光度 溶接時:#5・#7・#9・#11・13
通常時:#3
感度 5段階調節
重量 270g(ゴーグルのみ140g) 電源 3Vリチウム電池(CR2032)×2個(付属)
防塵マスク対応
★フェイスマスクを取り外すことも可能です。
作業者の手元を明るく照らすLED内蔵型
付属品 携帯用保護バッグ、フロントレンズカバー、レンズフレーム、吸着盤 遮光反応速度 約1/25,000秒
追加説明
カタログ価格

38,800 (税抜)/ 42,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:58現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ★フェイスマスクを取り外すことも可能です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top