品番 : EA800PR
品名 : 溶接めがね(5段切替)
仕様
| メーカー | マイト工業 | 型番 | MR-01 |
|---|---|---|---|
| 遮光反応速度 | 約1/20,000秒 | 遮光度 | #7~#11(5段階切替) |
| カットモード | #5・#6(2段階切替) | 遮光濃度 | 作業前:#3±0.1 |
| 感度調整 | 5段階切替 | 重量 | 92g |
| 電源 | CR2032×2個(付属) | 付属品 | ケース・サイドプロテクター・ストラップ・カバープレート・めがね拭き |
| 使用温度範囲 | -5℃~55℃ | 電池寿命 | 1000時間 |
| 視野範囲 | 55mm×35mm(2ヶ所) | サイズ | 149×173×56mm |
| 液晶式の為、作業を行う前から視界が良く目の保養にもなります。 | |||
| TIG・半自動・アーク溶接対応 | |||
| 超軽量・小型の液晶式めがね | |||
| めがねを掛けたままでも使用可能です。 | |||
| フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。 | |||
| 92gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
