詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PT-8

品名 : #5・#8-#13/107x73mm 自動遮光溶接面

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 501825
遮光反応速度 約1/10000秒 レンズサイズ 107×73mm
液晶の大きさ エクストラワイドビュー 遮光度 溶接前:#3
溶接後:#5・8・9~13
レンズタイプ オートダークニング 重量 590g
バッテリー寿命 約2000時間 感度調整方式 5段階+2モード
溶接プロセス 被覆アーク、MIG/MAG、プラズマ、タック、TIG 認証規格 EN 379(液晶フィルター)
レンズシェード 5、8-13 電源 リチウム電池(CR-2450)×1個(付属)
推奨用途 溶接
広い視野で作業のできるサイドウィンドー(遮光度#5)付、紫外線、赤外線も常時保護
【エアロダイナミック構造排気口】4ヵ所に設けた排気口から呼気を速やかに
排出。液晶フィルターの曇りを防ぎ、
ムレや熱気による不快感を軽減しています。
仮溶接モードを使うと、溶接終了時に遮光度#3ではなく、#5に2秒間留まり目に優しい設計です。
仮溶接モード、研磨モードなどの多彩な機能を搭載
追加説明
カタログ価格

66,900 (税抜)/ 73,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 10:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA800PV-11
  • 品番

    EA800PV-11

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA800PT-7です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top