詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PV-3

品名 : 245x270x365mm 溶接面

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 P-890
レンズサイズ 112×57mm 遮光度 #10
重量 500g 本体サイズ 245(W)×270(D)×365(H)mm
付属品 素ガラス・遮光プレート(#10) 適用遮光プレート(オプション) EA800PW-5~-9・-11~-13
開閉部の可動域 180° 材質 パスコ素材
軽量・耐久性に優れたパスコ素材を使用。
開閉部が180°開く事で跳ね上げ時の重心が安定し、作業負担を軽減し、狭所作業時にも最適です。
跳ね上げ部の固定をバネからネジに変更した事により、不意な開閉によるガラス破損リスクを低減する安全設計です。
ヘッドギアには自動遮光面に採用されるヘッドギアを採用しフィット感が良好!
一般的な遮光プレート、素ガラスの寸法W105×H50に対応
追加説明
カタログ価格

5,570 (税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 02:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA800PV-31
  • 品番

    EA800PV-31

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top