詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PV-61

品名 : #4-#13 自動遮光溶接面(ブルーフィルター)

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 EB-200B
サイズ 253(W)×203(D)×329(H)mm レンズサイズ 100×53mm
遮光反応速度 1/25,000秒 遮光度 遮光前:#3
遮光後:#4~#8/#9~#13
重量 519g 電源 ソーラー電池、リチウム電池(CR2032)×2個
感度調節方式 6段階ボタン調整 戻り速度調節 6段階ボタン調整
用途 TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 付属品 取扱説明書
保証書
外側カバープレート×1枚
内側カバープレート×1枚
リチウム電池(CR2032)×2個
遮光カラー 本体カラー グレイッシュブロンズ
TIG最低アンペア数 >5A 遮光度調節 外側
材質 高耐衝撃性ナイロン 操作温度 -5℃~+55℃
保管温度 -20℃~+70℃
簡単、便利なデジタル操作
眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ液晶”ブルーフィルタ”は接地面や溶融池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。
常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種類のモードを作業環境に合わせて設定できます。
面体を被ったまま外側ボタンを押すだけで溶接、切断、グラインドモードが簡単に切り替えできます。
頭部の深さを調節するための「ホックベルト」と、締め付けを調節するための「バックギア」により、頭部にしっかりと面体を固定することができ、作業者の負担を軽減します。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

19,200 (税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/15 07:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0084ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top