詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800VJ-3

品名 : 耳栓(ロッド付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容> 4点セット
 ロッド×1個、パッド×2組、ネックコード×1本
遮音 25dB
材質 ロッド:ポリプロピレン、
      パッド:発泡ウレタン
付属のネックコードで、使用しないときは、首からぶら下げてることができます。
バンドの圧力が50%軽減され、より快適なフィット感を実現。
  1日快適にお使いいただけます。
柔らかなウレタンフォーム素材を使ったパッド部分が耳の内部にピッタリフィット。
PVCフリー
重量 36g(付属品全て含む)
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 21:44現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top