詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800VJ-4

品名 : [EA800VJ-3]用 替パッド(5組)+コード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

EA800VJ-3用替えパッドセット
<セット内容>
 替パッド×5組、ネックコード×1本
遮音 25dB 材質 パッド:発泡ウレタン
重量 9g(付属品全て含む)
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/24 08:45現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA800VH-13
  • 品番

    EA800VH-13

  • コメント

    変更点:カラー、コード無し

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top