品番 : EA800VM-27
品名 : 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品 | |||
| 材質 | 本体:熱可塑性エラストマー フタ部分:ポリプロピレン |
フタ開口時遮音 | 9dB |
|---|---|---|---|
| フタ閉口時遮音 | 24dB | ||
| PVCフリー商品 | |||
| 付属品 | コード、ケース、ケース用チェーン | ||
| 特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。 | |||
| 耳栓にはフタが付いており、開閉することで遮音を変えることができます | |||
| 耳栓を装着したままフタの開閉が行えます。 | |||
| 耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。 | |||
| 洗って再利用できます。しっかり乾かし、フィルター穴から光がもれていなければ何度でも再利用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/02 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

