品番 : EA800WD-5A
品名 : イヤーマフ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
視認性の高い色を採用し、夜間時や建設現場・工場・空港などでの作業に最適です
仕様
遮音 | 24dB | 重量 | 約230g |
---|---|---|---|
カラー | イエロー | 材質 | ヘッドバンド:PVC・ステンレス鋼 ヤーカップ:ABS イヤークッション:PVC |
500~6000Hzは一定の音量で聞こえ、騒音下でも会話が聞こえます。(自動的に遮音値を下げます。) | |||
カップ上下調整可能 | |||
クッションヘッドバンド付 | |||
視認性の高い色を採用し、夜間時や建設現場・工場・空港などでの作業に最適です | |||
米国国家規格協会:ANSI S12.6、S3.19に準拠 | |||
ヨーロッパ安全規格:CE EN352-2に準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 05:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2276ページ |
代替品
|
拡大