詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801AZ-12

品名 : 13mm ハンドドリル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 スチール 重量 1,400g
2段階のギアが内蔵されており、回転速度を2つの比率で切り替えられます。
クランクハンドルとサイドハンドルは取外し可能です。
チャック能力 φ13mm 全長 365mm
ギア比 高速:5.5:1、低速:2:1
追加説明
カタログ価格

17,500 (税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/23 05:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA801AZ-6
  • 品番

    EA801AZ-6

  • コメント

    仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top