品番 : EA801BC-4B
品名 : 13mm/ 720W 振動ドリル(正逆転・無段変速)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | APD201VR |
---|---|---|---|
電源 | 単相100V 720W | 電流 | 7.6A |
チャック能力 | 1.5~13mm | 回転数 | 高速:0~2700rpm 低速:0~1350rpm |
打撃数 | 高速:0~43200回/分 低速:0~32600回/分 |
能力 | コンクリー:20㎜ 鉄工:13㎜ 木工:40㎜ |
コード長 | 2.5m | サイズ | 350×86×214(H)㎜ |
重量 | 2.7kg | 付属品 | チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース |
振動3軸合成値(EN60745-2-1に基づき測定) ・ドリルモード2.5m/s2以下 ・振動ドリルモード1.5m/s2 |
|||
カーボンブラシは収縮キューブ組立で一対型 | |||
・コンクリート、石材などの穴あけ(回転+振動) ・金属、プラスチック、木材などの穴あけ(回転のみ) |
|||
720Wハイパワーモーター搭載 | |||
堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用 | |||
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる 無段変速&2スピード |
|||
高速・低速の2速仕様 | |||
防じん性に優れたラビリンス構造 | |||
二重絶縁、正逆転 | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 16:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0872ページ |