品番 : EA801BT-20
品名 : 10mm/450W 電気ドリル(ドリルスタンド付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ESCOオリジナル! 電気ドリルスタンドを標準セット
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | JH051※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈電気ドリル〉 | |||
| 穴あけ能力 | 鉄工:φ10mm、木工:φ25mm | 回転数 | 0~2,600rpm |
| コード長 | 2.5m 〈ドリルスタンド〉 |
最大ストローク | 60mm |
| コラムの高さ | 450mm | 作業ベース | 145×150mm |
| <電気ドリルスタンド> ・電気ドリル首径:43mm ・最大ストローク:60mm ・ベースサイズ:145×150mm ・重量:3Kg |
|||
| ESCOオリジナル! 電気ドリルスタンドを標準セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/10 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
