詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801Z-3

品名 : M8 - M16 電動タッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UT14Y
電源 AC100V・360W 回転数 2100rpm
ねじ立て能力
  メートルねじ:M8・M10・M12・M14・M16、 
  ユニファイねじ: 3/8”・1/2”・5/8”
コード長 2.5m
サイズ 80(W)×304(L)×209(H)mm 重量 2.5kg
付属品 M12タップドライブ、サイドハンドル
二重絶縁、正逆転
タップホルダはW1/2”用のみ付属しています。 他サイズ使用の場合はEA801Z-11~-17より別途お求め下さい。
替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
追加説明
カタログ価格

66,500 (税抜)/ 73,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:42現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top