品番 : EA803AC-3
品名 : AC100V/1430W/12.0mm 電子ルーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | M12V2 |
---|---|---|---|
名称 | 本体 | 取付ビット軸径 | 6.0・8.0・12.0・12.7・6.35mm (6.0mmはチャックスリーブを使用・8.0mmはコレットチャックを使用・12.7・6.35mmが別売のコレットチャックを使用) |
回転数 | 8,000~22,000rpm | 電源 | AC100V/1,430W |
サイズ | 全長:320mm | 重量 | 6.3kg |
コード長 | 2心・2.5m | 電流 | 15A |
付属品 | ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイド センタリングゲージ テンプレートガイド テンプレートガイドアダプタ ダストガイド ダストガイドアダプタ スパナ(口幅23mm) コレットチャック(8mm) チャックスリーブ(6mm) ガイドバー バーホルダ |
||
ハンドルを握ったままで回転数が変速可能 | |||
切込み深さ微調整機構付 | |||
切粉の飛散を軽減する | |||
二重絶縁 | |||
電子制御 | |||
スピンドルロック付 | |||
集じん機取付可 | |||
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-8 ストップカーボン:EA813HH-18 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,900 円(税抜)/ 63,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 04:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HH-8 : 交換用カーボンブラシ [999044/日立](2個) |
オプション | EA813HH-18 : 交換用ストップカーボンブラシ [999074/日立](2個) |