品番 : EA803AT-10
品名 : AC100V/500W/6.0mm トリマー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | ATRE55 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・500W | 取付ビット軸径 | 6mm |
| 回転数 | 24000rpm | コード長 | 2.5m |
| サイズ | 90×103×211(H)mm | 重量 | 1.3kg |
| 付属品 | ストレートビット(超硬:6×6mm)、 ストレートガイド一式、 タブテールガイド、 タブテールガイドナット 片口スパナ(17mm)、 両口スパナ(9×10mm) |
替カーボンブラシ | EA813RA-10 |
| 電子制御の為、回転数が落ちません。 | |||
| 本体二重絶縁構造、ソフトスタート機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RA-10 : 交換用カーボンブラシ[608GT1/リョービ](2個) |

