詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-131

品名 : φ100x15x(15)20mm ダイヤモンドカッター(チタンコート)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アイウッド 型番 89931
サイズ(W×D×H)mm 185×140×6 重量(g) 71
材質 台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 穴径 20㎜
最大回転数(rpm) 14500 外径 100
刃厚 15mm
塩ビ波板、ガラス、薄板パイプ、FRP切断用
チタンコーティング仕様
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/27 21:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0975ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top