品番 : EA809-27A
品名 : φ105x2.0x(15)20mm ダイヤモンドドカッター
仕様
| サイズ | φ105×2mm | 穴径 | 20mm (15mmアダプタ付) |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 14,500rpm | 母材 | 65マンガン鋼 |
| 能力 | 黒岩花崗岩(硬度53.9HBS):20mm | 耐久性の目安 | 黒岩花崗岩(硬度53.9HBS):165m |
| 重量 | 91g | ||
| 深切りができるT面刃形状のダイヤモンドカッター | |||
| 乾式(ドライタイプ) | |||
| コンクリート・モルタル・磁器タイル・レンガ等の切断に | |||
| 台金に食い込んだT面刃が被削材との摩擦による発熱を防止。 | |||
| 直進性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/15 02:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1012ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

