品番 : EA809-43
品名 : φ105x2.0㎜/M10 ダイヤモンドカッター(フランジ付)
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | RZ-EF4 |
---|---|---|---|
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガなどの切断用 | |||
外径 | 105mm | 穴径 | 10mm |
刃厚 | 2.0mm | チップ高 | 6.0mm |
最大回転数 | 14500rpm | ねじサイズ | M10×1.5 |
切り口がきれいに仕上がるウェーブタイプ。 | |||
キワ切りに最適 | |||
ロックナットトが当らず、直角部分も綺麗に切断できます。 | |||
フランジ付 | |||
ディスクグラインダに使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 02:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1028ページ |
代替品
|
拡大